€ 1.349,00/ stukexcl. btw
€ 1.632,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BGO |
Asdiameter | 85 mm |
Type | BGO |
Inbouwlengte gemonteerd | 60 mm |
Buitendiameter rotor | 108 mm |
Kamerdiameter stator | 110 mm |
Inbouwlengte rotor | 44.3 mm |
Inbouwlengte stator | 15.7 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 85 mm |
d7 | 110 mm |
d3 | 108 mm |
l1 | 44.3 mm |
I4 | 15.7 mm |