Eriks

Mechanische dichting BGO 085 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12424472
Image 1
Opslaan in lijst

€ 789,50/ stukexcl. btw

€ 955,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGO
Asdiameter
85 mm
Type
BGO
Inbouwlengte gemonteerd
60 mm
Buitendiameter rotor
108 mm
Kamerdiameter stator
110 mm
Inbouwlengte rotor
44.3 mm
Inbouwlengte stator
15.7 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
108 mm
l1
44.3 mm
I4
15.7 mm