Eriks

Mechanische dichting BGO 065 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12422573
Image 1
Opslaan in lijst

€ 519,50/ stukexcl. btw

€ 628,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGO
Asdiameter
65 mm
Type
BGO
Inbouwlengte gemonteerd
52.5 mm
Buitendiameter rotor
85 mm
Kamerdiameter stator
85 mm
Inbouwlengte rotor
39.5 mm
Inbouwlengte stator
13 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
85 mm
l1
39.5 mm
I4
13 mm