Eriks

Mechanische dichting BGO 063 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12422297
Image 1
Opslaan in lijst

€ 604,00/ stukexcl. btw

€ 730,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGO
Asdiameter
63 mm
Type
BGO
Inbouwlengte gemonteerd
52.5 mm
Buitendiameter rotor
83 mm
Kamerdiameter stator
83 mm
Inbouwlengte rotor
39.5 mm
Inbouwlengte stator
13 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
63 mm
d7
83 mm
d3
83 mm
l1
39.5 mm
I4
13 mm