Eriks

Mechanische dichting BGO 060 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12421964
Image 1
Opslaan in lijst

€ 483,50/ stukexcl. btw

€ 585,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGO
Asdiameter
60 mm
Type
BGO
Inbouwlengte gemonteerd
52.5 mm
Buitendiameter rotor
80 mm
Kamerdiameter stator
80 mm
Inbouwlengte rotor
39.5 mm
Inbouwlengte stator
13 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
80 mm
l1
39.5 mm
I4
13 mm