Eriks

Mechanische dichting BGO 053 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420871
Image 1
Opslaan in lijst

€ 284,50/ stukexcl. btw

€ 344,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGO
Asdiameter
53 mm
Type
BGO
Inbouwlengte gemonteerd
47.5 mm
Buitendiameter rotor
69 mm
Kamerdiameter stator
73 mm
Inbouwlengte rotor
34.5 mm
Inbouwlengte stator
13 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
69 mm
l1
34.5 mm
I4
13 mm