€ 438,50/ stukexcl. btw
€ 530,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BGO |
Asdiameter | 50 mm |
Type | BGO |
Inbouwlengte gemonteerd | 47.5 mm |
Buitendiameter rotor | 66 mm |
Kamerdiameter stator | 70 mm |
Inbouwlengte rotor | 34.5 mm |
Inbouwlengte stator | 13 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 50 mm |
d7 | 70 mm |
d3 | 66 mm |
l1 | 34.5 mm |
I4 | 13 mm |