Eriks

Mechanische dichting BGO 050 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12420479
Image 1
Opslaan in lijst

€ 266,50/ stukexcl. btw

€ 322,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGO
Asdiameter
50 mm
Type
BGO
Inbouwlengte gemonteerd
47.5 mm
Buitendiameter rotor
66 mm
Kamerdiameter stator
70 mm
Inbouwlengte rotor
34.5 mm
Inbouwlengte stator
13 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
66 mm
l1
34.5 mm
I4
13 mm