Eriks

Mechanische dichting BGO 040 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12418848
Image 1
Opslaan in lijst

€ 275,00/ stukexcl. btw

€ 332,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGO
Asdiameter
40 mm
Type
BGO
Inbouwlengte gemonteerd
45 mm
Buitendiameter rotor
56 mm
Kamerdiameter stator
58 mm
Inbouwlengte rotor
34 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
56 mm
l1
34 mm
I4
11 mm