Eriks

Mechanische dichting BGO 038 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12418384
Image 1
Opslaan in lijst

€ 277,50/ stukexcl. btw

€ 335,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGO
Asdiameter
38 mm
Type
BGO
Inbouwlengte gemonteerd
45 mm
Buitendiameter rotor
54 mm
Kamerdiameter stator
56 mm
Inbouwlengte rotor
34 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
54 mm
l1
34 mm
I4
11 mm