Eriks

Mechanische dichting BGO 033 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12417512
Image 1
Opslaan in lijst

€ 202,50/ stukexcl. btw

€ 245,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGO
Asdiameter
33 mm
Type
BGO
Inbouwlengte gemonteerd
42.5 mm
Buitendiameter rotor
47 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Inbouwlengte rotor
32.5 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
47 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm