Eriks

Mechanische dichting BGO 024 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12415214
Image 1
Opslaan in lijst

€ 162,00/ stukexcl. btw

€ 196,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGO
Asdiameter
24 mm
Type
BGO
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
38 mm
Kamerdiameter stator
39 mm
Inbouwlengte rotor
30 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
38 mm
l1
30 mm
I4
10 mm