Eriks

Mechanische dichting BGO 022 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12414683
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,50/ stukexcl. btw

€ 116,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGO
Asdiameter
22 mm
Type
BGO
Inbouwlengte gemonteerd
37.5 mm
Buitendiameter rotor
36 mm
Kamerdiameter stator
37 mm
Inbouwlengte rotor
27.5 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36 mm
l1
27.5 mm
I4
10 mm