Eriks

Mechanische dichting BGO 018 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12413682
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,00/ stukexcl. btw

€ 143,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BGO
Asdiameter
18 mm
Type
BGO
Inbouwlengte gemonteerd
37.5 mm
Buitendiameter rotor
32 mm
Kamerdiameter stator
33 mm
Inbouwlengte rotor
27.5 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
32 mm
l1
27.5 mm
I4
10 mm