Eriks

Mechanische dichting BEOSL 100 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12425382
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.413,00/ stukexcl. btw

€ 1.709,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOSL
Asdiameter
100 mm
Type
BEOSL
Inbouwlengte gemonteerd
49.4 mm
Buitendiameter rotor
124 mm
Kamerdiameter stator
125 mm
Inbouwlengte rotor
38.5 mm
Inbouwlengte stator
10.9 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
100 mm
d7
125 mm
d3
124 mm
l1
38.5 mm
I4
10.9 mm
d8
4 mm