€ 1.198,00/ stukexcl. btw
€ 1.449,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BEOSL |
Asdiameter | 90 mm |
Type | BEOSL |
Inbouwlengte gemonteerd | 49.4 mm |
Buitendiameter rotor | 114 mm |
Kamerdiameter stator | 115 mm |
Inbouwlengte rotor | 38.5 mm |
Inbouwlengte stator | 10.9 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 90 mm |
d7 | 115 mm |
d3 | 114 mm |
l1 | 38.5 mm |
I4 | 10.9 mm |
d8 | 4 mm |