Eriks

Mechanische dichting BEOSL 085 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12424458
Image 1
Opslaan in lijst

€ 944,00/ stukexcl. btw

€ 1.142,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOSL
Asdiameter
85 mm
Type
BEOSL
Inbouwlengte gemonteerd
49.4 mm
Buitendiameter rotor
109 mm
Kamerdiameter stator
110 mm
Inbouwlengte rotor
38.5 mm
Inbouwlengte stator
10.9 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
109 mm
l1
38.5 mm
I4
10.9 mm
d8
4 mm