Eriks

Mechanische dichting BEOSL 080 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12424114
Image 1
Opslaan in lijst

€ 796,50/ stukexcl. btw

€ 963,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOSL
Asdiameter
80 mm
Type
BEOSL
Inbouwlengte gemonteerd
49.4 mm
Buitendiameter rotor
104 mm
Kamerdiameter stator
105 mm
Inbouwlengte rotor
40.5 mm
Inbouwlengte stator
8.9 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
104 mm
l1
40.5 mm
I4
8.9 mm
d8
4 mm