Eriks

Mechanische dichting BEOSL 070 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12423296
Image 1
Opslaan in lijst

€ 789,50/ stukexcl. btw

€ 955,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOSL
Asdiameter
70 mm
Type
BEOSL
Inbouwlengte gemonteerd
42.3 mm
Buitendiameter rotor
90 mm
Kamerdiameter stator
92 mm
Inbouwlengte rotor
33.7 mm
Inbouwlengte stator
8.6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
90 mm
l1
33.7 mm
I4
8.6 mm
d8
4 mm