Eriks

Mechanische dichting BEOSL 068 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12422922
Image 1
Opslaan in lijst

€ 627,00/ stukexcl. btw

€ 758,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOSL
Asdiameter
68 mm
Type
BEOSL
Inbouwlengte gemonteerd
45 mm
Buitendiameter rotor
88 mm
Kamerdiameter stator
90 mm
Inbouwlengte rotor
33.7 mm
Inbouwlengte stator
11.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
88 mm
l1
33.7 mm
I4
11.3 mm
d8
4 mm