Eriks

Mechanische dichting BEOSL 060 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12421954
Image 1
Opslaan in lijst

€ 496,50/ stukexcl. btw

€ 600,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOSL
Asdiameter
60 mm
Type
BEOSL
Inbouwlengte gemonteerd
42.6 mm
Buitendiameter rotor
80 mm
Kamerdiameter stator
80 mm
Inbouwlengte rotor
34 mm
Inbouwlengte stator
8.6 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
80 mm
l1
34 mm
I4
8.6 mm
d8
4 mm