Eriks

Mechanische dichting BEOSL 058 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12421624
Image 1
Opslaan in lijst

€ 527,00/ stukexcl. btw

€ 637,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOSL
Asdiameter
58 mm
Type
BEOSL
Inbouwlengte gemonteerd
40.6 mm
Buitendiameter rotor
78 mm
Kamerdiameter stator
78 mm
Inbouwlengte rotor
32 mm
Inbouwlengte stator
8.6 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
78 mm
l1
32 mm
I4
8.6 mm
d8
4 mm