Eriks

Mechanische dichting BEOSL 055 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12421255
Image 1
Opslaan in lijst

€ 628,00/ stukexcl. btw

€ 759,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOSL
Asdiameter
55 mm
Type
BEOSL
Inbouwlengte gemonteerd
37.6 mm
Buitendiameter rotor
71 mm
Kamerdiameter stator
75 mm
Inbouwlengte rotor
29 mm
Inbouwlengte stator
8.6 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
71 mm
l1
29 mm
I4
8.6 mm
d8
4 mm