€ 493,50/ stukexcl. btw
€ 597,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BEOSL |
Asdiameter | 53 mm |
Type | BEOSL |
Inbouwlengte gemonteerd | 37.6 mm |
Buitendiameter rotor | 69 mm |
Kamerdiameter stator | 73 mm |
Inbouwlengte rotor | 29 mm |
Inbouwlengte stator | 8.6 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 53 mm |
d7 | 73 mm |
d3 | 69 mm |
l1 | 29 mm |
I4 | 8.6 mm |
d8 | 4 mm |