€ 571,00/ stukexcl. btw
€ 690,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BEOSL |
Asdiameter | 50 mm |
Type | BEOSL |
Inbouwlengte gemonteerd | 37.6 mm |
Buitendiameter rotor | 66 mm |
Kamerdiameter stator | 70 mm |
Inbouwlengte rotor | 30.5 mm |
Inbouwlengte stator | 7.1 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 50 mm |
d7 | 70 mm |
d3 | 66 mm |
l1 | 30.5 mm |
I4 | 7.1 mm |
d8 | 4 mm |