Eriks

Mechanische dichting BEOSL 050 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12420466
Image 1
Opslaan in lijst

€ 571,00/ stukexcl. btw

€ 690,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOSL
Asdiameter
50 mm
Type
BEOSL
Inbouwlengte gemonteerd
37.6 mm
Buitendiameter rotor
66 mm
Kamerdiameter stator
70 mm
Inbouwlengte rotor
30.5 mm
Inbouwlengte stator
7.1 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
66 mm
l1
30.5 mm
I4
7.1 mm
d8
4 mm