Eriks

Mechanische dichting BEOSL 048 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12420137
Image 1
Opslaan in lijst

€ 558,00/ stukexcl. btw

€ 675,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOSL
Asdiameter
48 mm
Type
BEOSL
Inbouwlengte gemonteerd
38.6 mm
Buitendiameter rotor
64 mm
Kamerdiameter stator
66 mm
Inbouwlengte rotor
31 mm
Inbouwlengte stator
7.6 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
64 mm
l1
31 mm
I4
7.6 mm
d8
4 mm