€ 558,00/ stukexcl. btw
€ 675,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BEOSL |
Asdiameter | 48 mm |
Type | BEOSL |
Inbouwlengte gemonteerd | 38.6 mm |
Buitendiameter rotor | 64 mm |
Kamerdiameter stator | 66 mm |
Inbouwlengte rotor | 31 mm |
Inbouwlengte stator | 7.6 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 48 mm |
d7 | 66 mm |
d3 | 64 mm |
l1 | 31 mm |
I4 | 7.6 mm |
d8 | 4 mm |