Eriks

Mechanische dichting BEOSL 040 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12418840
Image 1
Opslaan in lijst

€ 508,00/ stukexcl. btw

€ 614,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOSL
Asdiameter
40 mm
Type
BEOSL
Inbouwlengte gemonteerd
36.6 mm
Buitendiameter rotor
56 mm
Kamerdiameter stator
58 mm
Inbouwlengte rotor
29 mm
Inbouwlengte stator
7.6 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
56 mm
l1
29 mm
I4
7.6 mm
d8
4 mm