Eriks

Mechanische dichting BEOSL 038 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12418363
Image 1
Opslaan in lijst

€ 365,50/ stukexcl. btw

€ 442,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOSL
Asdiameter
38 mm
Type
BEOSL
Inbouwlengte gemonteerd
36.6 mm
Buitendiameter rotor
54 mm
Kamerdiameter stator
56 mm
Inbouwlengte rotor
29 mm
Inbouwlengte stator
7.6 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
54 mm
l1
29 mm
I4
7.6 mm
d8
4 mm