Eriks

Mechanische dichting BEOSL 032 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12417091
Image 1
Opslaan in lijst

€ 345,00/ stukexcl. btw

€ 417,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOSL
Asdiameter
32 mm
Type
BEOSL
Inbouwlengte gemonteerd
32.1 mm
Buitendiameter rotor
46 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Inbouwlengte rotor
25.5 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
46 mm
l1
25.5 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm