Eriks

Mechanische dichting BEOSL 025 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12415602
Image 1
Opslaan in lijst

€ 317,00/ stukexcl. btw

€ 383,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOSL
Asdiameter
25 mm
Type
BEOSL
Inbouwlengte gemonteerd
25.1 mm
Buitendiameter rotor
39 mm
Kamerdiameter stator
40 mm
Inbouwlengte rotor
18.5 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
39 mm
l1
18.5 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm