Eriks

Mechanische dichting BEOSL 020 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12414235
Image 1
Opslaan in lijst

€ 323,00/ stukexcl. btw

€ 390,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOSL
Asdiameter
20 mm
Type
BEOSL
Inbouwlengte gemonteerd
25.1 mm
Buitendiameter rotor
34 mm
Kamerdiameter stator
35 mm
Inbouwlengte rotor
18.5 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
34 mm
l1
18.5 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm