€ 258,00/ stukexcl. btw
€ 312,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BEOSL |
Asdiameter | 20 mm |
Type | BEOSL |
Inbouwlengte gemonteerd | 25.1 mm |
Buitendiameter rotor | 34 mm |
Kamerdiameter stator | 35 mm |
Inbouwlengte rotor | 18.5 mm |
Inbouwlengte stator | 6.6 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 3 mm |
d1 | 20 mm |
d7 | 35 mm |
d3 | 34 mm |
l1 | 18.5 mm |
I4 | 6.6 mm |
d8 | 3 mm |