Eriks

Mechanische dichting BEOSL 018 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12413668
Image 1
Opslaan in lijst

€ 303,00/ stukexcl. btw

€ 366,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOSL
Asdiameter
18 mm
Type
BEOSL
Inbouwlengte gemonteerd
25.1 mm
Buitendiameter rotor
32 mm
Kamerdiameter stator
33 mm
Inbouwlengte rotor
18.5 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
32 mm
l1
18.5 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm