Eriks

Mechanische dichting BEOSL 015 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12412796
Image 1
Opslaan in lijst

€ 240,00/ stukexcl. btw

€ 290,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOSL
Asdiameter
15 mm
Type
BEOSL
Inbouwlengte gemonteerd
21 mm
Buitendiameter rotor
25 mm
Kamerdiameter stator
27 mm
Inbouwlengte rotor
14.4 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
15 mm
d7
27 mm
d3
25 mm
l1
14.4 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm