Eriks

Mechanische dichting BEOS 100 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12425386
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.177,00/ stukexcl. btw

€ 1.424,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOS
Asdiameter
100 mm
Type
BEOS
Inbouwlengte gemonteerd
52.5 mm
Buitendiameter rotor
124 mm
Kamerdiameter stator
125 mm
Inbouwlengte rotor
38.5 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
100 mm
d7
125 mm
d3
124 mm
l1
38.5 mm
I4
14 mm