Eriks

Mechanische dichting BEOS 090 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12424799
Image 1
Opslaan in lijst

€ 899,50/ stukexcl. btw

€ 1.088,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOS
Asdiameter
90 mm
Type
BEOS
Inbouwlengte gemonteerd
52.5 mm
Buitendiameter rotor
114 mm
Kamerdiameter stator
115 mm
Inbouwlengte rotor
38.5 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
90 mm
d7
115 mm
d3
114 mm
l1
38.5 mm
I4
14 mm