Eriks

Mechanische dichting BEOS 085 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12424464
Image 1
Opslaan in lijst

€ 789,50/ stukexcl. btw

€ 955,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOS
Asdiameter
85 mm
Type
BEOS
Inbouwlengte gemonteerd
52.5 mm
Buitendiameter rotor
109 mm
Kamerdiameter stator
110 mm
Inbouwlengte rotor
38.5 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
109 mm
l1
38.5 mm
I4
14 mm