Eriks

Mechanische dichting BEOS 080 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12424118
Image 1
Opslaan in lijst

€ 566,50/ stukexcl. btw

€ 685,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOS
Asdiameter
80 mm
Type
BEOS
Inbouwlengte gemonteerd
52.5 mm
Buitendiameter rotor
104 mm
Kamerdiameter stator
105 mm
Inbouwlengte rotor
40.5 mm
Inbouwlengte stator
12 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
104 mm
l1
40.5 mm
I4
12 mm