Eriks

Mechanische dichting BEOS 060 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12421961
Image 1
Opslaan in lijst

€ 499,50/ stukexcl. btw

€ 604,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOS
Asdiameter
60 mm
Type
BEOS
Inbouwlengte gemonteerd
45 mm
Buitendiameter rotor
80 mm
Kamerdiameter stator
80 mm
Inbouwlengte rotor
34 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
80 mm
l1
34 mm
I4
11 mm