€ 499,50/ stukexcl. btw
€ 604,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BEOS |
Asdiameter | 60 mm |
Type | BEOS |
Inbouwlengte gemonteerd | 45 mm |
Buitendiameter rotor | 80 mm |
Kamerdiameter stator | 80 mm |
Inbouwlengte rotor | 34 mm |
Inbouwlengte stator | 11 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 60 mm |
d7 | 80 mm |
d3 | 80 mm |
l1 | 34 mm |
I4 | 11 mm |