Eriks

Mechanische dichting BEOS 058 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12421626
Image 1
Opslaan in lijst

€ 389,50/ stukexcl. btw

€ 471,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOS
Asdiameter
58 mm
Type
BEOS
Inbouwlengte gemonteerd
43 mm
Buitendiameter rotor
78 mm
Kamerdiameter stator
78 mm
Inbouwlengte rotor
32 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
78 mm
l1
32 mm
I4
11 mm