Eriks

Mechanische dichting BEOS 050 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:11081783
Image 1
Opslaan in lijst

€ 465,50/ stukexcl. btw

€ 563,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOS
Asdiameter
50 mm
Type
BEOS
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
66 mm
Kamerdiameter stator
70 mm
Inbouwlengte rotor
30.5 mm
Inbouwlengte stator
9.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
66 mm
l1
30.5 mm
I4
9.5 mm