Eriks

Mechanische dichting BEOS 040 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12418844
Image 1
Opslaan in lijst

€ 386,00/ stukexcl. btw

€ 467,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOS
Asdiameter
40 mm
Type
BEOS
Inbouwlengte gemonteerd
38 mm
Buitendiameter rotor
56 mm
Kamerdiameter stator
58 mm
Inbouwlengte rotor
29 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
56 mm
l1
29 mm
I4
9 mm