Eriks

Mechanische dichting BEOS 038 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12418370
Image 1
Opslaan in lijst

€ 368,50/ stukexcl. btw

€ 445,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOS
Asdiameter
38 mm
Type
BEOS
Inbouwlengte gemonteerd
38 mm
Buitendiameter rotor
54 mm
Kamerdiameter stator
56 mm
Inbouwlengte rotor
29 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
54 mm
l1
29 mm
I4
9 mm