Eriks

Mechanische dichting BEOS 033 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12417504
Image 1
Opslaan in lijst

€ 330,50/ stukexcl. btw

€ 399,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOS
Asdiameter
33 mm
Type
BEOS
Inbouwlengte gemonteerd
33 mm
Buitendiameter rotor
47 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Inbouwlengte rotor
25.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
47 mm
l1
25.5 mm
I4
7.5 mm