Eriks

Mechanische dichting BEOS 032 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12417099
Image 1
Opslaan in lijst

€ 257,00/ stukexcl. btw

€ 310,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOS
Asdiameter
32 mm
Type
BEOS
Inbouwlengte gemonteerd
33 mm
Buitendiameter rotor
46 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Inbouwlengte rotor
25.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
46 mm
l1
25.5 mm
I4
7.5 mm