€ 257,00/ stukexcl. btw
€ 310,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BEOS |
Asdiameter | 32 mm |
Type | BEOS |
Inbouwlengte gemonteerd | 33 mm |
Buitendiameter rotor | 46 mm |
Kamerdiameter stator | 48 mm |
Inbouwlengte rotor | 25.5 mm |
Inbouwlengte stator | 7.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 32 mm |
d7 | 48 mm |
d3 | 46 mm |
l1 | 25.5 mm |
I4 | 7.5 mm |