Eriks

Mechanische dichting BEOS 030 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12416623
Image 1
Opslaan in lijst

€ 341,50/ stukexcl. btw

€ 413,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOS
Asdiameter
30 mm
Type
BEOS
Inbouwlengte gemonteerd
33 mm
Buitendiameter rotor
44 mm
Kamerdiameter stator
45 mm
Inbouwlengte rotor
25.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
44 mm
l1
25.5 mm
I4
7.5 mm